Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Rayon du filet0.059 po
- Largeur de la bague intérieure1.221 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur1.2205 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids1.554 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Type de composantAssemblage
- DescriptionROULEMENT RADIAL À BILLES 211RR2 FAFNIR
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneP
- Description longueRoulements à billes radial/à gorge profonde avec alésage de 55 mm, doublement scellé, diamètre extérieur de 100 mm et largeur de 1.2205 po pour les utilisations radiales et profondes.
- Numéro de catalogue du fabricant211RR2
- Numéro CUP du fabricant087796080775
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal5454.545 tr/min (graisse), 6363.636 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale6570 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenuePolymère
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- Série200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796080775
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse