Motion
ARM5SA-08-AZ
RÉGULATEUR DE BRAS, COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI04423078
N° MFRARM5SA-08-AZ
Prix40.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RÉGULATEUR DE BRAS, COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI04423078
N° MFRARM5SA-08-AZ
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
Prix40.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    6 mm
  • Taille du port de sortie
    6 mm
  • Hauteur totale
    55 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Poids
    33 g

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Manomètre
  • Sexe du port d’entrée
    Femme
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    60 °C
  • Débit d’air maximal
    11.8 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    101 psi
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 60 °C
  • Sexe du port de sortie
    Femme
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Unité de pression
    Unité d’affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Pression d’épreuve
    217 psi
  • Série/système
    ARM5
  • Définir la plage de pression
    7.30 à 101 psi
  • Normes respectées
    JIS
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement individuel
  • Norme de filetage
    Rc(PT)

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ARM5SA-08-AZ
  • Petit régulateur de collecteur compact, unité unique
  • Deux styles de montage disponibles : montage direct, montage sur rail DIN
  • Type de raccord IN/OUT de taille métrique et po
  • Les options comprennent avec ou sans manomètre, réglage 0.35MPa , sans relâche et représentation de l’unité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté