Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Hauteur totale26 mm
- Longueur totale86 mm
- Largeur totale48 mm
- Taille du portM5x0.8
Détails
- Détails supplémentairesLe MHY2 est un préhenseur angulaire compact à 180 degrés. Sa taille et sa masse permettent un outillage petit et léger, tout en offrant de grandes forces de préhension grâce à la conception du piston/de la came. Le MHY2 vous offre une flexibilité d’installation maximale avec des options de montage sur les côtés 4 et des rainures d’interrupteur automatique encastrées de chaque côté du préhenseur. Les points de référence de précision sur le corps et les doigts sont standard.
- Angle de rotation180 °
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 Trou traversant le doigt (style came)
- Type de pinceAngulaire
- Moment de préhension1.1 N-m
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale15 psi
- Plage de pression de fonctionnement15 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme