Motion
LRT424720
Anneau intérieur - Alésage de 42 mm, D.E. de 47 mm
N° D’ARTICLE MI04428843
N° MFRLRT424720
Prix26.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 42 mm, D.E. de 47 mm
N° D’ARTICLE MI04428843
N° MFRLRT424720
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
Prix26.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    42 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    217.15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    31500 N
  • Description longue
    Le modèle LRT424720 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 42 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 217.15 lb, conçu pour les applications industrielles exigeantes nécessitant une gaine intérieure renforcée.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT424720
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    62200 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT424720 BAGUE INTÉRIEURE
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon