Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Extérieur Diamètre3.9370 po
- Largeur totale2.1870 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageCylindrique
- Type de fermetureDouble scellement
- Numéro CUP du fabricant087796301627
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale5600 lbf
- CUP_NON087796301627