Motion
GRA100RRB5

TIMKEN (FAFNIR)
GRA100RRB5

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, diamètre de 1 po, diamètre extérieur de 2.0470 po, largeur de 0.8440 po
N° D’ARTICLE MI04429069
N° MFRGRA100RRB5
Price$97.19/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
GRA100RRB5

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, diamètre de 1 po, diamètre extérieur de 2.0470 po, largeur de 0.8440 po
N° D’ARTICLE MI04429069
N° MFRGRA100RRB5
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
Price$97.19/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1 in
  • Outside Diameter  
    2.0470 po
  • Largeur totale
    0.8440 po

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    087796290648
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1560 lbf
  • CUP_NON
    087796290648

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT POUR CHAT ARCTIQUE GRA100RRB5 AVEC JOINTS TORIQUES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif