Motion
VFN2120N-1TZ-02N

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-1TZ-02N

VANNE, INTERFACE NAMUR, S/SOL
N° D’ARTICLE MI04429561
N° MFRVFN2120N-1TZ-02N
Prix88.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-1TZ-02N

VANNE, INTERFACE NAMUR, S/SOL
N° D’ARTICLE MI04429561
N° MFRVFN2120N-1TZ-02N
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
Prix88.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    66.5 mm
  • Longueur totale
    148 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Tailles des ports
    1/4 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.72 (P à A, B) Cv, 1.38 (A, B à EA, EB) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Série
    FV
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Terminal de conduit
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.5 W, 2.1 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VFN2120N-1TZ-02N VANNE
  • Pression de service : 0.15 à 0.9 MPa
  • Taille du port : 1/4
  • Boîtier : étanche à la poussière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon