Motion
60-1 NP S/C CONN LINK

TIMKEN DRIVES LLC
60-1 NP S/C CONN LINK

Maillon de connexion - pas : 60 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI04430761
N° MFR60-1 NP S/C CONN LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
60-1 NP S/C CONN LINK

Maillon de connexion - pas : 60 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI04430761
N° MFR60-1 NP S/C CONN LINK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.146 po
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.705 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Longueur de la goupille
    1.146 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5029
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    NP
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051050292

Aperçu

Description du fabricant
60-1 MAILLONS DE CONNEXION À PINCE À RESSORT, NICKEL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté