Motion
C2040 INOXYDABLE RIV X 50 pi

PEER CHAIN
C2040 STAINLESS RIV X 50 ft

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2040 / 1 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 304 , longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI04431187
N° MFRC2040 STAINLESS RIV X 50 ft
Prix31.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2040 STAINLESS RIV X 50 ft

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2040 / 1 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 304 , longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI04431187
N° MFRC2040 STAINLESS RIV X 50 ft
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
Prix31.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.312 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Hauteur de la plaque
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Résistance à la traction
    4189 pi-lb
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    15595
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
RIV EN ACIER INOXYDABLE C2040 X 50 PI
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.