Motion
C2062SS HP RIV X 10 pi

PEER CHAIN
C2062SS HP RIV X 10 ft

Roller Chain - Double Pitch Hollow Pin Series, 2062 / 1-1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, 304 Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI04431267
N° MFRC2062SS HP RIV X 10 ft
Prix111.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2062SS HP RIV X 10 ft

Roller Chain - Double Pitch Hollow Pin Series, 2062 / 1-1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, 304 Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI04431267
N° MFRC2062SS HP RIV X 10 ft
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
Prix111.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    12125 pi-lb
  • Poids
    1.229 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2062 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    6028
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Goupille creuse à double pas
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
GOUPILLE CREUSE EN INOX C2062 X 10 PI
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.