Motion
C25SS X 189P RLEE

PEER CHAIN
C25SS X 189P RLEE

Roller Chain - Standard Series, 25 / 1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, 304 Stainless Steel Material, 189 pitches Length
N° D’ARTICLE MI04431310
N° MFRC25SS X 189P RLEE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C25SS X 189P RLEE

Roller Chain - Standard Series, 25 / 1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, 304 Stainless Steel Material, 189 pitches Length
N° D’ARTICLE MI04431310
N° MFRC25SS X 189P RLEE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.125 po
  • Longueur totale
    189 présentations
  • Diamètre de la broche
    0.0905 po
  • Hauteur de la plaque
    0.230 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.030 po
  • Diamètre du rouleau
    0.130 po
  • Largeur du rouleau
    0.125 po
  • Résistance à la traction
    pi-lb
  • Poids
    0.396 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Numéro de stock du fabricant
    18044
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C25SS X 189P RLEE
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.