Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie78 / 2.609 po
- Diamètre de la broche0.500 po
- Hauteur de la plaque1.125 po
- Diamètre du rouleau0.880 po
- Poids0.76 lb
Détails
- Construction de la chaîneLiens
- Numéro de chaîne et pasH78 / 2.609"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Type de lienLien desserré
- Numéro de stock du fabricant1563
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitMaillons de chaîne d’ingénierie
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Barres latérales renforcées pour une plus grande résistance et des surfaces plus usées.
- Couramment utilisé dans les applications forestières dans un environnement rugueux et abrasif.
- En tant qu’entraînement, la chaîne de type broyeur « H » est une chaîne éprouvée en matière de performance.