Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Extérieur Diamètre0.6875 po
- Global Largeur0.3125 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description1602-2RS ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 1602-2RS présente un diamètre d'alésage de 0.2500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 0.6875 po et une largeur de 0.3125 po.
- Numéro de catalogue du fabricant1405
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106001911