Motion
608-2RSP-NR-C3

PEER BEARING CO (SKF)
608-2RSP-NR-C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 8 mm, D.E. 22 mm, largeur 7 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04431546
N° MFR608-2RSP-NR-C3
Prix29.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
608-2RSP-NR-C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 8 mm, D.E. 22 mm, largeur 7 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04431546
N° MFR608-2RSP-NR-C3
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
Prix29.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    7 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    608-2RSP-NR-C3 ROULEMENT À BILLES RADIAL -
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 608-2RSP-NR-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 8 mm avec un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur de 7 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    608-2RSP-NR-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590029372
  • Tr/min maximum (graisse)
    34000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3336 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1401 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    1200106788621

Aperçu

Description du fabricant
PAR.608-2RSPNRC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL