Motion
7109
Roulement à contact angulaire - 15 mm d’alésage, 35 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04431592
N° MFR7109
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - 15 mm d’alésage, 35 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04431592
N° MFR7109
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7109 PALIER
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7109 PALIER