Motion
BB205KRP2-16.03E

PEER BEARING CO (SKF)
BB205KRP2-16.03E

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - droit, 0.7560 po de diamètre extérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 0.7078 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI04431607
N° MFRBB205KRP2-16.03E
Prix37.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
BB205KRP2-16.03E

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - droit, 0.7560 po de diamètre extérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 0.7078 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI04431607
N° MFRBB205KRP2-16.03E
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
Prix37.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7560 po
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur de la bague intérieure
    17.98 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    0.7078 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    BB205RRP2-A AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 0.7560 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur globale de 0.7078 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BB205KRP2-16.03E
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590338368
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    Ouvre-disque
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106966821

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT BB205KRP2-16.03E AG AVEC ALÉSAGE 5/8"