Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre5.6250 po
- Diamètre de l’alésage compatible2.2500 po, 2.3125 po, 2.3750 po, 2.4375 po, 60 mm
- Diamètre de la longueur totale6.8750 po
Détails
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro CUP du fabricant8865590077250
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitBoîtiers à bride
- CUP_NON1200106979142