Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’alésage compatible1.0625 po, 1.1250 po, 1.1875 po, 1.2500 po, 30 mm
- Diamètre de la longueur totale4.2813 po
Détails
- Type de roulement compatibleRoulement à billes
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590472406
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitBoîtiers à bride
- CUP_NON1200106966715