Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.6250 po
- Taille du boulon0.3125 po
- Alésage Diamètre1 po
- Global Hauteur1.6100 po
- Longueur totale Diamètre4.7500 po
- Largeur totale2.5000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageGrip-It 360
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590327232
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeGR205-16
- Type de jointJoints R
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106992486