Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9450 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre3.5433 po
- Global Largeur1.4375 po
Détails
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionGW210RPP9 AGRICULTURE
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.9450 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 1.4375 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
- Numéro de catalogue du fabricant46208
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type de jointJoints d’étanchéité à deux contacts avec triple enveloppe à lèvres
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106992868