Motion
GW214PPB6
Roulement d’outils agricoles – droit, 2.6881 po de diamètre extérieur, 4.9213 po de diamètre extérieur, 2.6875 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI04431717
N° MFRGW214PPB6
Prix189.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’outils agricoles – droit, 2.6881 po de diamètre extérieur, 4.9213 po de diamètre extérieur, 2.6875 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI04431717
N° MFRGW214PPB6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix189.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.6881 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    4.9213 po
  • Global Largeur  
    2.6875 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    GW214RPPB6 AGRICULTURE
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 2.6881 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur globale de 2.6875 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36601
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type de joint
    Joints d’étanchéité à deux contacts avec triple enveloppe à lèvres
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106965145

Aperçu

Description du fabricant
GW214RPPB6 AGRICULTURE