Motion
HC202-10
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 5/8 po, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 1.7100 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04431722
N° MFRHC202-10
Prix54.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 5/8 po, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 1.7100 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04431722
N° MFRHC202-10
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
Prix54.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3390 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5910 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8504 po
  • Largeur totale
    1.7100 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590033058
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1410 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    SC
  • CUP_NON
    1200106799214

Aperçu

Description du fabricant
HC202-10-A INSERT MONTÉ