Motion
HC207-22
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-3/8 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 2.0100 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04431728
N° MFRHC207-22
Prix81.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-3/8 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 2.0100 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04431728
N° MFRHC207-22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.4800 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    2.0100 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590033522
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5770 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3150 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    SC
  • CUP_NON
    1200106010753

Aperçu

Description du fabricant
HC207-22-B INSERT MONTÉ