Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre3.9375 po
- Diamètre de l’alésage compatible1.2500 po, 1.3125 po, 1.3750 po, 1.4375 po, 35 mm
- Profondeur globale0.9375 po
- Diamètre de la longueur totale4.8125 po
Détails
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Numéro CUP du fabricant8865590078721
- Type de montageBride à deux boulons
- Type de produitBoîtiers à bride
- CUP_NON1200106772798