Motion
R24
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.5000 po, DI 2.6250 po, largeur 0.4375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04431798
N° MFRR24
Prix68.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.5000 po, DI 2.6250 po, largeur 0.4375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04431798
N° MFRR24
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
Prix68.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    2.6250 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    R24-D ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le R24 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.5000 po avec un diamètre extérieur de 2.6250 po et une largeur de 0.4375 po, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R24
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106795599

Aperçu

Description du fabricant
PAR.R24-D ROULEMENT DE BALLE RADIAL