Motion
ST491B
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI04431825
N° MFRST491B
Prix86.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI04431825
N° MFRST491B
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
Prix86.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.0000 po
  • Taille du boulon
    0.5310 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.0000 po
  • Largeur totale
    1.6845 po

Détails

  • Application
    Tillage—Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Série
    ST491B
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106953814

Aperçu

Description du fabricant
GFD209RPPB52-B AGRICULTURE
  • Unités standard de l’industrie directement interchangeables
  • Compense le désalignement des surfaces de montage ou de châssis imprécises
  • Productivité accrue et durée de vie des roulements sur le terrain grâce à la protection contre les chocs causés par les brides en acier estampées
  • Le système d’étanchéité exclusif élimine le besoin de lubrification quotidienne