Motion
SUCPAS202-10-PBT

PEER BEARING CO (SKF)
SUCPAS202-10-PBT

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, 5/8 po d’alésage, matériau thermoplastique, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04431832
N° MFRSUCPAS202-10-PBT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
SUCPAS202-10-PBT

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, 5/8 po d’alésage, matériau thermoplastique, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04431832
N° MFRSUCPAS202-10-PBT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Hauteur totale
    2.5938 po
  • Longueur totale
    2.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590377657
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    SUC202-10
  • Type de joint
    Caoutchouc en silicone approuvé par la FDA avec élingue en acier inoxydable
  • Série
    SUCPAS
  • CUP_NON
    1200106765820

Aperçu

Description du fabricant
PAR.UCPAS202-10F-A UNITÉ MONTÉE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good