Motion
UCF205-13
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 13/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité R
N° D’ARTICLE MI04431859
N° MFRUCF205-13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 13/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité R
N° D’ARTICLE MI04431859
N° MFRUCF205-13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7500 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    13/16 po
  • Global Hauteur  
    1.4100 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590112111
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC205-13
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    UCF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    8865590112111

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE BRIDE EN FONTE UCF205-13 4-BOLT