Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Anneau intérieur Largeur1.9370 po
- Anneau extérieur Largeur0.8660 po
- Extérieur Diamètre3.3465 po
- Largeur totale1.9370 po
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590049103
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7350 lbf
- Capacité de charge statique radiale4150 lbf
- Type de jointJoints R
- SérieUCX
- CUP_NON1200106970859