Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1800 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure1.4375 po
- Extérieur Diamètre3.1496 po
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Global Largeur1.4375 po
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageCarré
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionW208SPP5 AGRICULTURE
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement d’outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.1800 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 1.4375 po dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantW208PP5
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type de jointJoint à lèvres triple
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106962724