Motion
W208PPB5
Roulement d'outils agricoles - carré, 1.2500 po de diamètre extérieur, 3.1496 po de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI04431917
N° MFRW208PPB5
Prix77.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'outils agricoles - carré, 1.2500 po de diamètre extérieur, 3.1496 po de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI04431917
N° MFRW208PPB5
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
Prix77.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Global Largeur  
    1.4375 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W208SPPB5 AGRICULTURE
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement d’outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.2500 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 1.4375 po dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36623
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type de joint
    Joints d’étanchéité à deux contacts avec triple enveloppe à lèvres
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106962687

Aperçu

Description du fabricant
W208SPPB5 AGRICULTURE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif