Motion
65612
Stylus Reach Inspection Penlight
N° D’ARTICLE MI04431986
N° MFR65612
Prix57.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stylus Reach Inspection Penlight
N° D’ARTICLE MI04431986
N° MFR65612
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
Prix57.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAAA
  • Longueur
    14 po
  • Poids
    1.7 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    1.5 V
  • Couleur du corps
    Argent
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    140 cd
  • Sortie lumineuse complète
    11 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    24 heures
  • Caractéristiques et avantages
    • La rallonge complète permet une portée de 14 pouces • Tournez et tournez le câble dans n’importe quelle position pour éclairer n’importe quelle crevasse • Pince de poche pratique • 11 lumens • Plié, mesure 7 pouces pour un rangement facile • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau • Fonctionnement momentané ou constant
  • Comprend
    Pince de poche, (3) piles alcalines AAAA
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926656123
  • Sortie lumineuse maximale
    11 lm
  • Durée d’exécution maximale
    24 heures
  • Modèle
    Lampe de stylo extensible
  • Nombre de piles
    3
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926656123
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
65612 PORTÉE DU STYLE PÂLE
  • La pleine extension permet une portée de 14 pouces
  • Tournez et tournez le câble dans n’importe quelle position pour allumer toute crevasse
  • Pince de poche pratique
  • 11 lumens
  • Plié, il mesure 7 pouces pour un rangement facile
  • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau
  • Momentané ou constant en fonctionnement