Motion
51212
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 26 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI04432439
N° MFR51212
Prix252.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 26 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI04432439
N° MFR51212

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix252.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12400 lbf
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    51200
  • Normes respectées
    DIN 711, ISO 104
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    4012801197908

Aperçu

Description du fabricant
51212
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon