Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1250 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Largeur1.0000 po
- Poids0.09 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique20500 N
- Description longueLe roulement à aiguilles BA1816ZOH présente un diamètre d’alésage de 1.1250 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.3750 po, une largeur totale de 1.0000 po et un poids de 0.09 lb, ce qui le rend bien adapté aux systèmes à charge modérée.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBA1816ZOH
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBA BA
- Capacité de charge statique40300 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure