Motion
TLA1512Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04434172
N° MFRTLA1512Z
Prix8.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04434172
N° MFRTLA1512Z
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
Prix8.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    21 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    IRT 1212
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    7380 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TLA1512Z avec un type de fermeture ouvert et un type de coupe étiré à bout ouvert offre un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 21 mm, une largeur totale de 12 mm et pèse 0.02 lb, ce qui le rend approprié pour les composants automobiles compacts, les pompes et les entraînements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA1512Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    9520 N

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE MÉTRIQUE À CAGE TLA1512Z BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté