Motion
UCPA 201 8

IPTCI BEARINGS
UCPA 201 8

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1/2 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI04434451
N° MFRUCPA 201 8
Prix46.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IPTCI BEARINGS
UCPA 201 8

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1/2 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI04434451
N° MFRUCPA 201 8
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
Prix46.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    80067574809
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    80067574809

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN DE BASE TARAUDÉ UCPA201-8 - SE