Motion
MA5212EX PALIER

LINK-BELT
MA5212EX BEARING

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 1.4375 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04434718
N° MFRMA5212EX BEARING
Prix498.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MA5212EX BEARING

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 1.4375 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04434718
N° MFRMA5212EX BEARING
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
Prix498.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    2.03 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    1.4375 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.33 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    662327053000
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    Lumière
  • CUP_NON
    662327053000

Aperçu

Description du fabricant
MA5212EX PALIER MA5212EX