Motion
SV-50610
Évent fritté - 6 mm DE, 10 mm Longueur totale, 0.3 mm Dia. des pores, 61 pores
N° D’ARTICLE MI04435482
N° MFRSV-50610
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Évent fritté - 6 mm DE, 10 mm Longueur totale, 0.3 mm Dia. des pores, 61 pores
N° D’ARTICLE MI04435482
N° MFRSV-50610
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6 mm
  • Longueur totale
    10 mm
  • Diamètre des pores
    0.3 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Disponible en alliage métallique ou en acier inoxydable
  • Nombre de pores
    61

Aperçu

Description du fabricant
SV50-610 ÉVENT BRILLANT
  • Efficacité de ventilation élevée
  • Réduction des défauts
  • Productivité de moulage plus élevée
  • Durée de vie plus longue
  • Coût inférieur
  • Disponible en alliage métallique ou en acier inoxydable