Motion
63/22LLU

NTN
63/22LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 22 mm de diamètre intérieur, 56 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04435890
N° MFR63/22LLU
Prix73.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63/22LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 22 mm de diamètre intérieur, 56 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04435890
N° MFR63/22LLU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    56 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.392 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    63/22LLU ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à rainure profonde est doté d’un alésage de 22 mm, d’un double joint, d’un diamètre extérieur de 56 mm et d’une largeur de 16 mm pour une utilisation radiale.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63/22LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359571868
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4580 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2080 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359571868

Aperçu

Description du fabricant
63/22LLU ROULEMENT DE BALLE RADIAL