Motion
A-UL308-108D1C3

NTN
A-UL308-108D1C3

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-1/2 po, usage intensif, aucun verrouillage
N° D’ARTICLE MI04435904
N° MFRA-UL308-108D1C3
Prix231.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
A-UL308-108D1C3

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-1/2 po, usage intensif, aucun verrouillage
N° D’ARTICLE MI04435904
N° MFRA-UL308-108D1C3
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
Prix231.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6260 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.0630 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Largeur totale
    2.2480 po
  • Poids
    2.579 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359655018
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5400 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359655018

Aperçu

Description du fabricant
A-UL308-108D1C3