Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre182TZ
- Longueur du moteur sans arbre11.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale16.44 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids98.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3450 tr/min
- DescriptionMoteur de sécheuse court, 7.50 et 10 HP, 1 Ph, 60 et 60 Hz, 230 et 230 V, 3600 et 3600 tr/min, cadre 182TZ , DPAO
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Type de condition de serviceTransfert d’air
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierDPAO (débordement d’air antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge31.00 A
- Efficacité de la pleine charge82.50 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAG
- kW5.60 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720154458
- Catégorie de moteurMoteur universel de sécheuse court
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeThermostat
- Type de produitMoteurs de ferme
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720154458
- Tension230 V
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Système d’isolation de classe « F »
- Protection contre les surcharges
- 34” longues pistes
- Évent du moteur protégé contre les insectes et les rongeurs
- Roulements à billes à double joint