Motion
3200481
Perceuse à insertion indexable, type de perceuse à insertion indexable, diamètre maximal de perceuse de 0.547 po, profondeur maximale de perçage de 1.59 po, tige plate Weldon
N° D’ARTICLE MI04436676
N° MFR3200481
Prix596.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à insertion indexable, type de perceuse à insertion indexable, diamètre maximal de perceuse de 0.547 po, profondeur maximale de perçage de 1.59 po, tige plate Weldon
N° D’ARTICLE MI04436676
N° MFR3200481

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix596.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2.3 po
  • Diamètre maximal de la mèche
    0.547 po
  • Profondeur de perçage maximale
    1.59 po
  • Diamètre minimum de la mèche
    0.531 po
  • Longueur totale
    4.19 po
  • Diamètre de la tige
    0.625 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Type de perceuse
    Perceuse à insertion indexable
  • Tige à bride
    Tige à bride
  • Insérer le style
    DCM-3D
  • Série
    Chamdrill
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
3200481 DCM 0531-159-063A-3D