Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure3.12 po
- Diamètre maximal de la mèche0.819 po
- Profondeur de perçage maximale2-1/4 po
- Diamètre minimum de la mèche3/4 po
- Longueur totale6.12 po
- Diamètre de la tige1 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementInterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Type de perceusePerceuse à insertion indexable
- Tige à brideTige à bride
- Insérer le styleDR-3D-N
- SérieDR-tourner
- Type de tigeBallerines Weldon
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale