Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale11.97 po
- Facteur de service1.30
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids25 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesHomologué CSA et reconnu Ul; Roulements à billes à double blindage; Service continu; Moteurs Leeson
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1.50, F#56C, TR/MIN :3600, 115/208-230V, DP
- Mot-clé de descriptionVentilateur et ventilateur
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge13 A, 7.4 à 6.5 A
- Efficacité de la pleine charge78.7 %
- Couple de pleine charge2.25 pi-lb;3.05 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- HP1.5 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAH
- kW1.1 kW
- Numéro de catalogue du fabricantO231
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856041715
- Modèle56B34D2028E
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageRonde
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeManuel
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation manuelle
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856041715
- Tension115 V, 208 à 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Couple de démarrage modéré Conception de démarrage/exécution du condensateur pour un ampérage réduit Facteurs de service NEMA 56C à montage direct de la pompe à jet NEMA