Motion
310 NA/C3L

SKF
310 NA/C3L

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 110 mm, largeur 27 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04472471
N° MFR310 NA/C3L
Prix167.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
310 NA/C3L

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 110 mm, largeur 27 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04472471
N° MFR310 NA/C3L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix167.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    27 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    310 NA/C3L SGLE ROW MAX-TYPE BOULE BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 310 NA/C3L a un diamètre d'alésage de 50 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    310 NA/C3L
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11690 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    3
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • CUP_NON
    7316570001754

Aperçu

Description du fabricant
310 NA/C3L SGLE ROW MAX-TYPE BOULE BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon