Motion
VHIS753US

TIMKEN
VHIS753US

Réchauffeur de roulement - Type à induction magnétique, Gamme d’alésages de 15 mm, poids Brg max. de 209.4 lb
N° D’ARTICLE MI04472513
N° MFRVHIS753US
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
VHIS753US

Réchauffeur de roulement - Type à induction magnétique, Gamme d’alésages de 15 mm, poids Brg max. de 209.4 lb
N° D’ARTICLE MI04472513
N° MFRVHIS753US
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Gamme d’alésages
    15 mm
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Type de radiateur
    Induction
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +464 °F
  • Type de produit
    Réchauffeurs de roulement
  • Tension
    240 V

Aperçu

Description du fabricant
VHIS-753US 00000 OUTIL D’ENTRETIEN