Motion
CEM3616T
Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, face en C/montage au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04473723
N° MFRCEM3616T
Prix2,523.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, face en C/montage au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04473723
N° MFRCEM3616T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,523.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Dimension C de la longueur totale
    18.05 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    101 lb

Détails

  • Ampères à tension
    16.8 A @ 230 V; 18.5 A @ 208 V; 8.4 A @ 460 V
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C.
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568540985
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR CEM3616T