Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.3120 po
- Largeur de la bille0.8750 po
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Angle de désalignement24 °
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.55 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale25000 lb
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SériePCM
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON806990003034
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, métal sur métal