Motion
COM6T
Palier lisse sphérique en PTFE - 0.3750 po de diamètre, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.4060 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI04474728
N° MFRCOM6T
Prix21.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique en PTFE - 0.3750 po de diamètre, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.4060 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI04474728
N° MFRCOM6T
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
Prix21.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.6560 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.4060 po
  • Mauvais alignement Angle  
    10 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3120 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8125 po
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    12600 lbf
  • Série
    COM
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990008862

Aperçu

Description du fabricant
COM6T PALIER LISSE SPHÉRIQUE 52100 HT
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer