Motion
285J6
Courroie en V Micro - Section de la ceinture en J :, 6 nervures, 28.50 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI04475644
N° MFR285J6
Prix24.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V Micro - Section de la ceinture en J :, 6 nervures, 28.50 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI04475644
N° MFR285J6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    28.50 po
  • Largeur de nervure
    0.0920 po
  • Largeur supérieure
    9/16 po

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture en V à côtes multiples
  • Type de construction
    V côtelé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    285J6
  • Matériel
    Polybutadiène
  • Nombre de côtes
    6
  • Nombre de sections
    6
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Section
    J
  • Normes respectées
    ARPM, IP-26, ISO 10076
  • CUP_NON
    746041209476

Aperçu

Description du fabricant
285J6 CÔTE MULTIPLE
  • Haute flexibilité - Fonctionne sur des poulies de petit diamètre, rapports de vitesse jusqu’à 60:1
  • Construction à nervures multiples - Élimine le roulement, une courroie par entraînement, réduit le bruit et les vibrations
  • Cordon de traction en polyester - Grande capacité de puissance, faible élasticité
  • Dos renforcé de fibres - Raideur latérale
  • Profils multiples - Vaste gamme de puissances - conception pouvant atteindre 800 HP